€ 5.263,77/ stukexcl. btw
€ 6.369,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 126 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2600 kN |
Dynamisch draaggetal | 2190 kN |