Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22324EJW33W800C4

  • ERIKS:12722212
  • Fabrikant:087796068476
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.474,40/ stukexcl. btw

€ 1.784,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1210 kN
Dynamisch draaggetal
1080 kN