Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22320EMW33W800

  • ERIKS:12722205
  • Fabrikant:087796315570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 969,61/ stukexcl. btw

€ 1.173,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
853 kN
Dynamisch draaggetal
768 kN