Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22320EJW33W800C4

  • ERIKS:12722200
  • Fabrikant:087796315372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 859,43/ stukexcl. btw

€ 1.039,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
910 kN
Dynamisch draaggetal
804 kN