Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22318EMW33W800

  • ERIKS:12613565
  • Fabrikant:087796303416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Schudzeefuitvoering.
Opslaan in lijst

€ 661,63/ stukexcl. btw

€ 800,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
64 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
659 kN
Dynamisch draaggetal
606 kN