Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22316EMW33W800C4

  • ERIKS:12722179
  • Fabrikant:087796026612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 548,37/ stukexcl. btw

€ 663,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
499 kN