Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22316EJW33W800C4

  • ERIKS:13162953
  • Fabrikant:087796359895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 456,97/ stukexcl. btw

€ 552,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
534 kN
Dynamisch draaggetal
499 kN
Gewicht
6.4 kg