Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22314EMW33W800C4

  • ERIKS:12453035
  • Fabrikant:087796026377
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C4. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Schudzeefuitvoering.
Opslaan in lijst

€ 414,57/ stukexcl. btw

€ 501,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
414 kN
Dynamisch draaggetal
395 kN