Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22313EMW33W800C4

  • ERIKS:12722168
  • Fabrikant:087796026308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 361,26/ stukexcl. btw

€ 437,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
346 kN
Dynamisch draaggetal
344 kN