Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22311EMW800C4

  • ERIKS:12722157
  • Fabrikant:087796026254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 267,67/ stukexcl. btw

€ 323,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
265 kN
Dynamisch draaggetal
266 kN