€ 194,24/ stukexcl. btw
€ 235,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | schudzeef uitvoering |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Dynamisch draaggetal | 180 kN |