Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22309EJW33W800C4

  • ERIKS:13162964
  • Fabrikant:087796359871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 161,86/ stukexcl. btw

€ 195,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
223
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
182 kN
Dynamisch draaggetal
190 kN
Gewicht
1.3 kg