Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring schudzeef uitvoering 22218EMW33W800C4

  • ERIKS:12722118
  • Fabrikant:087796252035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 380,82/ stukexcl. btw

€ 460,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Uitvoering
schudzeef uitvoering
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
388 kN
Dynamisch draaggetal
355 kN