Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24164EJW33W45AC3

  • ERIKS:13162556
  • Fabrikant:087796357303
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12.775,64/ stukexcl. btw

€ 15.458,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
218 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
203 kg