Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24156EJW33W45AC3

  • ERIKS:13162571
  • Fabrikant:087796356702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.512,47/ stukexcl. btw

€ 9.090,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
118 kg