Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24152EJW33W45AC2

  • ERIKS:13162582
  • Fabrikant:087796175853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9.420,14/ stukexcl. btw

€ 11.398,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
112 kg