Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24148EMBW33W45AW69C2

  • ERIKS:12844578
  • Fabrikant:087796312883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9.860,71/ stukexcl. btw

€ 11.931,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4050 kN
Dynamisch draaggetal
2690 kN