Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24144EMBW33C4

  • ERIKS:12844558
  • Fabrikant:087796244122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.041,73/ stukexcl. btw

€ 9.730,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
370 mm
Breedte
150 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3220 kN
Dynamisch draaggetal
2250 kN