€ 7.032,52/ stukexcl. btw
€ 8.509,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 65 kg |