€ 5.531,51/ stukexcl. btw
€ 6.693,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2930 kN |
Dynamisch draaggetal | 2030 kN |