Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24138EJW841C3

  • ERIKS:12614041
  • Fabrikant:087796175983
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 3.298,19/ stukexcl. btw

€ 3.990,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
128 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2760 kN
Dynamisch draaggetal
1870 kN