€ 4.450,01/ stukexcl. btw
€ 5.384,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1870 kN |