€ 2.619,93/ stukexcl. btw
€ 3.170,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2450 kN |
Dynamisch draaggetal | 1650 kN |