Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24136EJW33C3

  • ERIKS:11513098
  • Fabrikant:087796143074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.581,22/ stukexcl. btw

€ 3.123,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2450 kN
Dynamisch draaggetal
1650 kN