Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24134EJW33C3

  • ERIKS:11513093
  • Fabrikant:087796143067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.150,76/ stukexcl. btw

€ 2.602,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2110 kN
Dynamisch draaggetal
1440 kN