€ 1.989,64/ stukexcl. btw
€ 2.407,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2000 kN |
Dynamisch draaggetal | 1390 kN |