Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130EJW841

  • ERIKS:12614028
  • Fabrikant:087796151918
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Buitenring zonder smeergat.
Opslaan in lijst

€ 1.576,69/ stukexcl. btw

€ 1.907,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1680 kN
Dynamisch draaggetal
1180 kN