Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24130EJW33C2

  • ERIKS:12844500
  • Fabrikant:087796032293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.127,33/ stukexcl. btw

€ 2.574,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1680 kN
Dynamisch draaggetal
1180 kN