Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24128EMW33W25

  • ERIKS:13162597
  • Fabrikant:087796188679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.273,17/ stukexcl. btw

€ 2.750,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
85 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1290 kN
Dynamisch draaggetal
894 kN
Gewicht
12.7 kg