Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24128EJW33W25

  • ERIKS:12844485
  • Fabrikant:087796195769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.894,32/ stukexcl. btw

€ 2.292,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
85 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1290 kN
Dynamisch draaggetal
894 kN