Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126EJW841

  • ERIKS:12722716
  • Fabrikant:087796143036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.136,40/ stukexcl. btw

€ 1.375,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1130 kN
Dynamisch draaggetal
798 kN