Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24126EJW33C3

  • ERIKS:11513067
  • Fabrikant:087796143012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.119,59/ stukexcl. btw

€ 1.354,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1130 kN
Dynamisch draaggetal
798 kN