Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24124EJW33C4

  • ERIKS:12844463
  • Fabrikant:087796243958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 880,04/ stukexcl. btw

€ 1.064,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1080 kN
Dynamisch draaggetal
778 kN