Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24124EJW33C2

  • ERIKS:12844458
  • Fabrikant:087796257764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.187,39/ stukexcl. btw

€ 1.436,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1080 kN
Dynamisch draaggetal
778 kN