Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24124EJW33

  • ERIKS:11513059
  • Fabrikant:087796225893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 867,06/ stukexcl. btw

€ 1.049,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1080 kN
Dynamisch draaggetal
778 kN