€ 752,91/ stukexcl. btw
€ 911,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 241 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 69 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 811 kN |
Dynamisch draaggetal | 595 kN |