Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24122EJW33C2

  • ERIKS:12844446
  • Fabrikant:087796314764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.015,86/ stukexcl. btw

€ 1.229,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
241
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
69 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
811 kN
Dynamisch draaggetal
595 kN