€ 8.786,87/ stukexcl. btw
€ 10.632,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 180 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Gewicht | 144 kg |