Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24068EJW33W45AC2

  • ERIKS:13162613
  • Fabrikant:087796357754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11.187,59/ stukexcl. btw

€ 13.536,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
180 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
137 kg