Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060EMBW33W45AC3

  • ERIKS:12614021
  • Fabrikant:087796028005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring. Buitenring met draadgaten in beide zijkanten voor het aanbrengen van hijsogen.
Opslaan in lijst

€ 6.941,31/ stukexcl. btw

€ 8.398,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2