Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24060EJW33W25W45A

  • ERIKS:13162633
  • Fabrikant:087796356245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.921,61/ stukexcl. btw

€ 9.585,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
96 kg