Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24056EJW33

  • ERIKS:13162639
  • Fabrikant:087796224407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.365,45/ stukexcl. btw

€ 6.492,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
68 kg