Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24052EJW33

  • ERIKS:13162645
  • Fabrikant:087796357549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.990,05/ stukexcl. btw

€ 6.037,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
140 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
63.9 kg