Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048EMBW33W25A

  • ERIKS:12844367
  • Fabrikant:087796191600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.486,20/ stukexcl. btw

€ 6.638,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2900 kN
Dynamisch draaggetal
1790 kN