€ 4.006,07/ stukexcl. btw
€ 4.847,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2900 kN |
Dynamisch draaggetal | 1790 kN |