Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24048EJW33

  • ERIKS:13162649
  • Fabrikant:087796357341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.338,39/ stukexcl. btw

€ 4.039,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
42 kg