Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24044EJW33C3

  • ERIKS:13162652
  • Fabrikant:087796358225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.926,21/ stukexcl. btw

€ 3.540,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
39 kg