Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040EMW33C4

  • ERIKS:12844347
  • Fabrikant:087796301863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.499,21/ stukexcl. btw

€ 4.234,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2460 kN
Dynamisch draaggetal
1560 kN