Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040EMW33

  • ERIKS:12613999
  • Fabrikant:087796290341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.681,39/ stukexcl. btw

€ 3.244,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2460 kN
Dynamisch draaggetal
1560 kN