Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24038EJW33

  • ERIKS:12613991
  • Fabrikant:087796193826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 1.910,21/ stukexcl. btw

€ 2.311,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
100 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2100 kN
Dynamisch draaggetal
1330 kN